AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65101000 PUNTE F 6510X10,00

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65101000 PUNTE F 6510X10,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 10 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 43 mm

  • Lunghezza complessiva - 89 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566110560

Codice prodotto

ABCF65101000

Cod. produttore

F65101000

Produttore

ABC

Diametro punta:

10 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

43 mm

Lunghezza complessiva:

89 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 10,00 mm •Lunghezza punta 43 mm •Lunghezza totale 89 mm