AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH50700003 FLESSOMETRO LUNGH. 3 M X 16 MM

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH50700003 FLESSOMETRO LUNGH. 3 M X 16 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale - Acciaio

  • Riavvolgimento automatico -

  • Graduazione metrica -

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566214534

Codice prodotto

ABCH50700003

Cod. produttore

H50700003

Produttore

ABC

Lunghezza:

3 m

Materiale:

Acciaio

Riavvolgimento automatico:

Graduazione metrica:

Magnetico:

no

Larghezza di banda / Ampiezza di banda:

16 mm

Biadesivo:

no

Flessometro, costruito secondo le direttive europee 73/362/CEE. Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico. Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo a fine misura e clip in metallo per appendere alla cintura. Lunghezza nastro 3 m - Larghezza nastro 16 mm.