AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH50700005 FLESSOMETRO LUNGH. 5 M X 25 MM

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH50700005 FLESSOMETRO LUNGH. 5 M X 25 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale - Acciaio

  • Riavvolgimento automatico -

  • Graduazione metrica -

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566225172

Codice prodotto

ABCH50700005

Cod. produttore

H50700005

Produttore

ABC

Lunghezza:

5 m

Materiale:

Acciaio

Riavvolgimento automatico:

Graduazione metrica:

Magnetico:

no

Larghezza di banda / Ampiezza di banda:

25 mm

Biadesivo:

no

Flessometro, costruito secondo le direttive europee 73/362/CEE. Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico. Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo a fine misura e clip in metallo per appendere alla cintura. Lunghezza nastro 5 m - Larghezza nastro 25 mm.