ABC TOOLS SPA - ABCH51280050 ROTELLE H5128X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 m
Materiale - Acciaio
Riavvolgimento automatico - no
Graduazione metrica - sì
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022120280
Codice prodotto
ABCH51280050
Cod. produttore
H51280050
Produttore
ABC
Lunghezza:
50 m
Materiale:
Acciaio
Riavvolgimento automatico:
no
Graduazione metrica:
sì
Magnetico:
no
Larghezza di banda / Ampiezza di banda:
13 mm
Biadesivo:
no
Rotella metrica con impugnatura, costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio. Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica. Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato). Nastro larghezza 13 mm con protezione fine corsa. Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco con rivestimento FLEXTOP - Classe II (±2,3 mm/10 m). Graduazione in mm su una sola faccia. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.


