ABC TOOLS SPA - ABCH51709600 MORSETTO CON FILETT. ¬

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4021563684618
Codice prodotto
ABCH51709600
Cod. produttore
H51709600
Produttore
ABC
Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90 ) Laser Classe 2 frequenza 635 nmTipo con linee intersecanti con funzione inclinazione Con indicazione ottica della fuoriuscita dall`area di livellamento Range di autolivellamento 5 - Precisione 0,5 mm / 1 m Portata raggio laser 10 m - Con filettatura per utilizzo su treppiede Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V - Autonomia ca. 15 h Dimensioni LxPxh 55x85x75 mm - Peso 260 gSupporto a morsetto universale - Per strumenti laser con attacco Con due ghiere per regolare l'altezza e la posizione dello strumento


