ABC TOOLS SPA - ABCH54180000 IGRO-TERM. DOPP.DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768387759
Codice prodotto
ABCH54180000
Cod. produttore
H54180000
Produttore
ABC
Per la misurazione dell?umidita relativa e della temperatura in servizi di assistenza, di manutenzione e controllo di camere sterili, edifici climatizzati, sale computer, aree produttive, magazzini, depositi, silos per granaglie, ecc. - Con sonda integrata Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, MIN/MAX valori minimo e massimo, commutazione C/ F e misura relativa tra due rilevazioni Campi di misura: - umidita relativa da 5% a 95% - temperatura da -20 C a +60 C (da -4 F a +140 F) Precisione: - umidita relativa ?3% - temperatura ?0,8 C / ?1,6 F Risoluzione: - umidita relativa ?0,1% - temperatura ?0,1 C / F Display LCD con doppia indicazione, a 3 cifre, per la lettura contemporanea della temperatura e dell?umidita relativa Alimentazione tramite batteriada 9V - Autonomia circa 85h - Spegnimento automatico Temperatura di lavoro da 0 C fino a +60 C con umidita <80% Fornito con custodia