AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37293002 NASTRO BIANCO 12 MM X 9 M

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37293002 NASTRO BIANCO 12 MM X 9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611310

Codice prodotto

ABCK37293002

Cod. produttore

K37293002

Produttore

ABC

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

9 m

Nastri di ricambio in materiale altamente adesivo Altezza 12 mm - Lunghezza 9 m.Compatibile con Epson