AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37295502 NASTRO CABLE WRAP 24 MM X 9 M

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37295502 NASTRO CABLE WRAP 24 MM X 9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 24 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611679

Codice prodotto

ABCK37295502

Cod. produttore

K37295502

Produttore

ABC

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

24 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

9 m

Testati per resistere a temperature da -70?C a +150?CTipo autolaminante di alta qualita, per l'identificazione di cavi e filiParticolarmente adatto per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack, server. ecc.Lunghezza 9 m - Altezza 24 mmColore del nastro bianco ? - Colore del testo nero