ABC TOOLS SPA - ABCK37821000 SALDATORE A BATT. RIC. 2,0 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 6 W
Tensione - 3.6 V
Tempo di riscaldamento - 25 s
Max temperatura della punta saldante - 450 °C
Tipo di alimentazione - Batteria ricaricabile
Confezione
1 PZ
EAN
8031566231883
Codice prodotto
ABCK37821000
Cod. produttore
K37821000
Produttore
ABC
Potenza nominale:
6 W
Tensione:
3.6 V
Tempo di riscaldamento:
25 s
Max temperatura della punta saldante:
450 °C
Tipo di alimentazione:
Batteria ricaricabile
Forma della punta saldante:
Appuntita