ABC TOOLS SPA - ABCM34657000 CORD. ELAST. X UTENSILI CON GA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566234808
Codice prodotto
ABCM34657000
Cod. produttore
M34657000
Produttore
ABC
Per trattenere gli utensili e proteggere dal rischio di infortuni e danni materiali causati dall'eventuale caduta Adatti per impiego in edilizia, coperturisti, cordisti, installatori di allestimenti fieristici, scalatori, sport di arrampicata Cavo di ancoraggio flessibile per lavorare in modo comodo e sicuro Esterno in nastro di tessuto goffrato, interno con nastro in nylon estensibile ad alta resistenza NON omologati per assicurare le persone Impiego semplice: infilare la fettuccia terminale nell'aletta di sicurezza dell'utensile e stringere facendola passare per i due anelli in acciaio Carico max. 3 kg (peso dell'utensile) - Estensione sotto carico fino a circa 1,2 m M 3465/5 - Terminale ad asola in tessuto, per impiego con moschettone in acciaio (vedere grp. L 0) M 3465/7 - Terminale con moschettone con levetta a molla