ABC TOOLS SPA - ABCM71013001 GIRAVITE VDE M 7101/3 PH 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157531537
Codice prodotto
ABCM71013001
Cod. produttore
M71013001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero - Con foro trasversale.


