ABC TOOLS SPA - ABCM71022001 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157531599
Codice prodotto
ABCM71022001
Cod. produttore
M71022001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo molibdeno-vanadio,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile,Con foro trasversale


