ABC TOOLS SPA - ABCM71024502 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157603135
Codice prodotto
ABCM71024502
Cod. produttore
M71024502
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti ,Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero,Con foro trasversale


