AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71025501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z1

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71025501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074340057

Codice prodotto

ABCM71025501

Cod. produttore

M71025501

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite con punta combinata POZIDRIV + TAGLIO da 5mm. Per elettricisti. Lama in acciaio-molibdeno-vanadio, rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Punta brunita.