ABC TOOLS SPA - ABCM71025502 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157603173
Codice prodotto
ABCM71025502
Cod. produttore
M71025502
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


