AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71025601 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.Z1

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71025601 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.Z1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157626592

Codice prodotto

ABCM71025601

Cod. produttore

M71025601

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

Tipo di codolo:

Tondo

Modello antiscintilla:

no

La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualitàCon impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio 