ABC TOOLS SPA - ABCN90977910 LAMP. MINIFORM A LED COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
5708997350607
Codice prodotto
ABCN90977910
Cod. produttore
N90977910
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Blu
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
120 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
Lampada ricaricabile tascabile: lunghezza solo 120 mm. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio girevole e potente magnete per posizionare la lampada dove occorre. Impugnatura ergonomica e confortevole. Con COB LED da 1,3W LED a 2 step d’intensità:1) 55 lumen - 130 lux a 0,5 m, autonomia ca. 5h; 2) 110 lumen - 260 lux a 0,5 m, autonomia ca. 2,5h. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1,0 Ah) con indicatore dello stato di carica. Grado di protezione IP20. Fornita con caricabatteria - Tempo di ricarica ca. 2,5h. Tempo di ricarica circa 2,5 ore. Dimensioni 120x59x25 mm. Peso 110 g