ABC TOOLS SPA - ABCN90979400 TORCIA MAG PEN 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Blu
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351161
Codice prodotto
ABCN90979400
Cod. produttore
N90979400
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Blu
Con lampada:
sì
Torce professionali per ispezioni:Torcia a penna con luce SPOT. Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "MAG PEN", Torcia a penna ricaricabile, con lucespot sulla testa, Corpo robusto con rivestimento in gomma, con clip da taschino, Con magnete per essere posizionata ovunque occorra e clip di fissaggio, Luce principale: 7 PLCC2 SMD LED da 0,06 W, 60 lumen - 100 lux, autonomia batteria 4h, Lucesuperiore: 1 LED da 0,5 W, 15 lumen - 500 lux, autonomia batteria 4h, Lunghezza max. fascio luminoso 20 m, Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-on) da 3,7V (750 mAh), Tempo di ricarica ca. 3h, Dimensioni Ø 23 x 168 mm.