ABC TOOLS SPA - ABCN90979700 TORCIA LED FLASH 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Mezza torcia (C)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351031
Codice prodotto
ABCN90979700
Cod. produttore
N90979700
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Mezza torcia (C)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
165 mm
Con lampada:
sì
Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 200"Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 200 Lumen - 800-22000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 180 m, Completa con 2 batterie tipo C (autonomia circa 3h), Dimensioni Ø 40 x 165 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura, grado di protezione IP54