AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 300

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Tipo di batteria - Mezza torcia (C)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 216 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351079

Codice prodotto

ABCN90979800

Cod. produttore

N90979800

Produttore

ABC

Modello:

Torcia

Tipo di batteria:

Mezza torcia (C)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

216 mm

Con lampada:

Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 300"Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 300 Lumen - 1200-35000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 210 m, Completa con 3 batterie tipo C (autonomia circa 9h), Dimensioni Ø 42 x 216 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura,