ABC TOOLS SPA - ABCN91243000 LAMPADA NOVA 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354407
Codice prodotto
ABCN91243000
Cod. produttore
N91243000
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite tensione di rete Mod. NOVA 4K 300?4000 lumen (10%?100%) - 5000 lux a 0,5 m Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 2,1 kg


