ABC TOOLS SPA - ABCN91246100 LAMPADA NOVA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354391
Codice prodotto
ABCN91246100
Cod. produttore
N91246100
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite batteria ricaricabileMod. NOVA R200?2000 lumen (10%?100%) - 3000 lux a 0,5 mAutonomia 2?20hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,3V (4000 mAh) - Tempo di ricarica 5 hPower bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USBDimensioni 163x163x63 mm - Peso 790 g


