ACOME S.A - AS2B1065A 6 FO CLT DIEL 9/125 OS2 PE USO EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Numero di fibre - 6
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Impermeabile longitudinalmente - sì
Con protezione anti-roditori - sì
Confezione
2100 M
EAN
7449074434312
Codice prodotto
AS2B1065A
Cod. produttore
B1065A
Produttore
AS2
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
6
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm