AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0365063A-840-21 TANTUM170 27W UB S.SUP. R.ME. ON/OFF

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0365063A-840-21 TANTUM170 27W UB S.SUP. R.ME. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378120190

Codice prodotto

ACL0365063A-840-21

Cod. produttore

0365063A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

105 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

183 mm

Adatto per lampade di potenza:

26...26 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0365063A-840-21 - TANTUM170 27W UB S.SUP. R.ME. ON OFF