ARCLUCE S.P.A. - ACL1099085X-16 ATTACCO PALO SING. D=120 PANTHEON2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 168 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378348501
Codice prodotto
ACL1099085X-16
Cod. produttore
1099085X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
168 mm
Larghezza:
224 mm
Profondità:
166 mm
Peso:
4 kg


