AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL1099223X CONTROCASSA INGR25 TERMOPLASTICA x CAVI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033765676618

Codice prodotto

ACL1099223X

Cod. produttore

1099223X

Produttore

ACL

Applicazione:

Altri

Materiale:

Plastica

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099223X - CONTROCASSA INGR25 TERMOPLASTICA X CAVI