AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0765026C-830-30 QUAD200 32W SB C/INOX REM-D

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2600 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378153396

Codice prodotto

ACL0765026C-830-30

Cod. produttore

0765026C-830-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

124 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

230 mm

Larghezza di incasso:

202 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

4 mm

Carico massimo:

1500 kg

Lunghezza di incasso:

202 mm

Lunghezza:

230 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0765026C-830-30 - QUAD200 32W SB C INOX REM-D