ARCLUCE S.P.A. - ACL1099071X-16 ATTACCO PALO 1 POSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Alluminio 
- Diametro lato imbocco su palo - 105 mm 
- Altezza - 108 mm 
- Profondità - 53 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033765676700
Codice prodotto
ACL1099071X-16
Cod. produttore
1099071X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
105 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
53 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
1.8 kg


