ARCLUCE S.P.A. - ACL1099228X CONTROCASSA KAMPUS TECNOPOLIMERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Altezza/profondità di installazione - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033765677837
Codice prodotto
ACL1099228X
Cod. produttore
1099228X
Produttore
ACL
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
116 mm