ARCLUCE S.P.A. - ACL1099331X CONTROCASSA INGR90 TERMOPLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 134 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378200991
Codice prodotto
ACL1099331X
Cod. produttore
1099331X
Produttore
ACL
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
134 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
99 mm