ARNOCANALI S.P.A - ARN2403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D20 IN ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco pressofuso
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8018138119695
Codice prodotto
ARN2403.20
Cod. produttore
2403.20
Produttore
ARN
Materiale:
Zinco pressofuso
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


