ARNOCANALI S.P.A - ARN2404.20 MORSETTO PER D18-20 RAME NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto lineare
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
5 PZ
EAN
8018138127652
Codice prodotto
ARN2404.20
Cod. produttore
2404.20
Produttore
ARN
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto lineare
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Rame nichelato con viti INOX. Terminale con interruzione del conduttore.


