ARNOCANALI S.P.A - ARN3005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Confezione
15 PZ
EAN
8018138127669
Codice prodotto
ARN3005.8
Cod. produttore
3005.8
Produttore
ARN
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Montaggio tondino a scatto CLIK in rame Filettatura M6 x 15 mm, Conduttori collegabili Ø 8 mm.