AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO AC-GC

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a morsetto

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138113167

Codice prodotto

ARN303.1

Cod. produttore

303.1

Produttore

ARN

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a morsetto

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Morsetto di collegamento per dispersori a croce. Corpo in zama bullone in acciaio zincato. Terminale con interruzione del conduttore.