ARNOCANALI S.P.A - ARN313.10 DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Con bandiera di collegamento
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
1 PZ
EAN
8018138113303
Codice prodotto
ARN313.10
Cod. produttore
313.10
Produttore
ARN
Lunghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Con bandiera di collegamento
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore di terra a croce “SAETTA” in acciaio zincato a caldo. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Con 4 fori Ø 11 mm sulla bandiera e 2 fori Ø 11 mm sul profilo.



