AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN3404.20 MORSETTO RAMATO X DISP.TONDI D18-20

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN3404.20 MORSETTO RAMATO X DISP.TONDI D18-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame / acciaio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Superficie - Altri

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138122640

Codice prodotto

ARN3404.20

Cod. produttore

3404.20

Produttore

ARN

Materiale:

Rame / acciaio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Superficie:

Altri

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Acciaio ramato. Passante senza interruzione del conduttore.