ARNOCANALI S.P.A - ARNA6.080 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 80 m
Forma - Piatta
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194166
Codice prodotto
ARNA6.080
Cod. produttore
A6.080
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
80 m
Forma:
Piatta
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


