AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNAI3.025 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138201499

Codice prodotto

ARNAI3.025

Cod. produttore

AI3.025

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

Ritorto:

ARNOCANALI : SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L25, Sonda tiracavi