ARNOCANALI S.P.A - ARNAM45.025 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 25 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138188806
Codice prodotto
ARNAM45.025
Cod. produttore
AM45.025
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
25 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4.2 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 4,2mm


