AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN213 MORSETTO X 2 TONDINI AC-GC

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN213 MORSETTO X 2 TONDINI AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138112801

Codice prodotto

ARN213

Cod. produttore

213

Produttore

ARN

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Superficie:

Zincato a caldo

Morsetto di collegamento per dispersori a croce, Materiale Acciaio zincato, Collegamento Passante senza interruzione del conduttore, Conduttori connettibili 2 x Ø 8-10 mm.