AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN27.8 MORSETTO X TONDINO / BANDELLA AC-GC

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN27.8 MORSETTO X TONDINO / BANDELLA AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138128499

Codice prodotto

ARN27.8

Cod. produttore

27.8

Produttore

ARN

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per protezione da fulmini, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN27.8 - MORSETTO X TONDINO BANDELLA AC-GC