ARNOCANALI S.P.A - ARN318.8 TONDINO D 8 MM AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Numero di trefoli - 1
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
40 chilogrammo
Serie di prodotti
Parafulmine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018138113518
Codice prodotto
ARN318.8
Cod. produttore
318.8
Produttore
ARN
Diametro del conduttore:
8 mm
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Numero di trefoli:
1
Modello isolato a prova di alta tensione:
no