ARNOCANALI S.P.A - ARN327F2 DISPERSORE PIASTRA 500X500X3 AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore - 3 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138113600
Codice prodotto
ARN327F2
Cod. produttore
327F2
Produttore
ARN
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Dispersore di terra a piastra.


