ARNOCANALI S.P.A - ARN3318.8 TONDINO D 8 MM RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Zincato a caldo
Numero di trefoli - 1
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
50 chilogrammo
EAN
8018138113631
Codice prodotto
ARN3318.8
Cod. produttore
3318.8
Produttore
ARN
Diametro del conduttore:
8 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Zincato a caldo
Numero di trefoli:
1
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 8 mm, Sezione 50 mm2, Peso al metro 0,400 Kg/m.