ARNOCANALI S.P.A - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Confezione
30 PZ
EAN
8018138119985
Codice prodotto
ARN5005.8
Cod. produttore
5005.8
Produttore
ARN
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Montaggio tondino a scatto CLIK in acciaio Filettatura M6 x 15 mm, Conduttori collegabili Ø 8 mm.