AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNA10.080 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 M

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNA10.080 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Piatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138195248

Codice prodotto

ARNA10.080

Cod. produttore

A10.080

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

80 m

Forma:

Piatta

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati.