ARNOCANALI S.P.A - ARNAF11.100C850 SONDA FIBRA VETRO D11 L100 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 100 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194203
Codice prodotto
ARNAF11.100C850
Cod. produttore
AF11.100C850
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
11 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
850 mm