AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNAF3.030 SONDA FIBRA VETRO D3 L30 M

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNAF3.030 SONDA FIBRA VETRO D3 L30 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018138166200

Codice prodotto

ARNAF3.030

Cod. produttore

AF3.030

Produttore

ARN

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Sonda in FIBRA di VETRO rivestita in Polipropilene da 30 mt. diametro 3 mm. Terminali filettati M5