ARNOCANALI S.P.A - ARNAF9.060C700 SONDA FIBRA VETRO D9 L60 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 60 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194289
Codice prodotto
ARNAF9.060C700
Cod. produttore
AF9.060C700
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
60 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
9 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
700 mm