ARNOCANALI S.P.A - ARNBT1315 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 18 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 18
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 9
Materiale della barra di contatto - Rame
Confezione
8 PZ
EAN
8018138148817
Codice prodotto
ARNBT1315
Cod. produttore
BT1315
Produttore
ARN
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
18
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
9
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
222 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
46 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
2
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
1
Materiale del morsetto:
Rame